シックスロブノブ おねじ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24941536 品番 TSNM10-30
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。

トラスコ品番347-5032 材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート) タイプおねじ ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)45 ねじ寸法M10×1.50 耐熱温度(℃)70℃ ノブ高さ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする