シックスロブノブ めねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24941597 品番 TSNMF-5
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。

トラスコ品番347-5067 材質ABS樹脂 タイプめねじ 外径(Φmm)35 ねじ寸法M5×0.80 耐熱温度(℃)70℃ ノブ高さ(mm)15 ねじ深さ(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする