TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(500組)
注文コード
24941667
品番
THP-BN7
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途
装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。
トラスコ品番
344-8445
材質
真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
使用厚さ(mm)
2.5
適合工具
THP-SP(内径10〜15mm)・THP-P(内径4〜15mm)・THP-PH(内径4〜8mm)・THP-HP(内径4〜15mm)
内径(mm)
7