※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
両面ハトメ(ポリカーボネート樹脂製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(15組)
注文コード
24941685
品番
P-THP-JW12
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途
シート、ホロ、袋もの、テント、カーテン、服飾などの補強、補修・補強に。
トラスコ品番
344-8449
材質
ポリカーボネート樹脂
色
ホワイト
使用厚さ(mm)
3.5
適合工具
THP-JH12
内径(mm)
12