TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
両面ハトメ(ポリカーボネート樹脂製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20組)
注文コード
24941694
品番
P-THP-JB10
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途
シート、ホロ、袋もの、テント、カーテン、服飾などの補強、補修・補強に。
トラスコ品番
344-8448
材質
ポリカーボネート樹脂
色
ブラック
使用厚さ(mm)
3.5
適合工具
THP-JH10
内径(mm)
10