※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
両面ハトメ(真鍮製) 円筒ケース入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000組)
内径(mm)
4
注文コード
24941719
品番
THP-B4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
内径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途
装飾性があり、書類とじ・文具・バック・靴などの補修、補強、製作に適しています。
トラスコ品番
345-7918
材質
真鍮
使用厚さ(mm)
1.5
適合工具
THP-P(内径4〜15mm)・THP-PH(内径4〜8mm)・THP-HP(内径4〜15mm)
内径(mm)
4