TRUSCO
TRUSCOの 金属素材
TRUSCOの ステンレス
TRUSCOの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレスパンチングメタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
1
配列
千鳥
トラスコ品番
367-2534
注文コード
24941850
品番
304BA1-450X450
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・配列・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
450mm角サイズにカットされています。
用途
機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
トラスコ品番
367-2534
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
丸十
穴ピッチ(mm)
12.5
配列
千鳥