ステンレスパンチングメタル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)1.5 配列60度千鳥 トラスコ品番367-2551 注文コード24941956 品番304BA1.5-D10-P15-450X450
参考基準価格(税別)¥14,680 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は厚さ・配列・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
450mm角サイズにカットされています。

用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 トラスコ品番367-2551 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)450 幅(mm)450 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)10 穴ピッチ(mm)15 配列60度千鳥

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする