TRUSCO
TRUSCOの 金属素材
TRUSCOの 鉄/鋼
TRUSCOの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
鉄パンチングメタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24941965
品番
SPCC0.8-D2-P3-450X450
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
450mm角サイズにカットされています。
用途
機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
トラスコ品番
367-2569
材質
鉄(SPCC)
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
2
穴ピッチ(mm)
3
配列
60度千鳥