TRUSCO
TRUSCOの 金属素材
TRUSCOの 鉄/鋼
TRUSCOの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
鉄パンチングメタル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
配列
60度千鳥
トラスコ品番
367-2561
注文コード
24942008
品番
SPCC1-D1.5-P3-450X450
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
配列・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
450mm角サイズにカットされています。
用途
機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
トラスコ品番
367-2561
材質
鉄(SPCC)
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
1.5
穴ピッチ(mm)
3
配列
60度千鳥