鉄パンチングメタル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24942157 品番 SPCC0.5-D2-P3-450X450
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
450mm角サイズにカットされています。

用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 トラスコ品番367-2577 材質鉄(SPCC) 長さ(mm)450 幅(mm)450 厚さ(mm)0.5 穴径(Φmm)2 穴ピッチ(mm)3 配列60度千鳥

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする