※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24942315
品番
LT50D-10X1.5
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
トラスコ品番
401-8921
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
外径(Φmm)
50
加工ねじ
メートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。