※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

左・アジャスタブル丸ダイス (SKS)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24942349 品番 LT50D-16X2.0
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 トラスコ品番401-8903 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)16 ピッチ(mm)2 呼び寸法M16 外径(Φmm)50 加工ねじメートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする