曜日別特売
LT-HT4X0.7-S ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) TRUSCO 24942419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-HT4X0.7-S ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) TRUSCO 24942419
LT-HT4X0.7-S ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) TRUSCO 24942419
LT-HT4X0.7-S ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) TRUSCO 24942419

ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M4
全長(mm)52
シャンク径(Φmm)5
内容量1セット注文コード24942419品番LT-HT4X0.7-S
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
タングステンハンド組タップです。

用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。トラスコ品番401-8918セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4シャンク径(Φmm)5下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)20精度JIS3級表面処理ノンコーティングシャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじ
注意
※ステンレス材には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする