※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M6
M10
M12
M14
M16
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
62
75
82
88
95
46
52
60
62
70
シャンク径(Φmm)
6
7
8.5
10.5
12.5
4
5
5.5
6
6.2
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24942437
品番
LT-HT6X1.0-S
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
タングステンハンド組タップです。
用途
被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
トラスコ品番
401-8932
セット内容
先・中・上
材質
低合金鋼(SKS)
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
シャンク径(Φmm)
6
下穴径(Φmm)
5
ねじ長さ(mm)
24
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類