※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24942498 品番 NSPH33TPA
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。
3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。
35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。

用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード トラスコ品番363-3082 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 有効長(mm)35 フトコロの深さ(mm)37 刃厚(mm)2.8 シャンク径(mm)10・13 刃径(mm)33
注意
※安全ストッパーなしですので、被削材貫通時の突抜けにご注意ください。
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする