※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ハンドタップ 左ねじ用 (SKS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M8
M10
M12
M14
M16
M3
M4
M5
M6
M8
ピッチ(mm)
1.25
1.5
1.75
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全長(mm)
70
75
82
88
95
46
52
60
62
70
先端
中
中
上
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24942769
品番
LT-HT8X1.25-2
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
トラスコ品番
401-8901
材質
低合金鋼(SKS)
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
先端
中
シャンク径(Φmm)
6.2
下穴径(Φmm)
6.75
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク四角部(mm)
5
加工ねじ
メートルねじ
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類