TRUSCO
TRUSCOの コンベックス・巻尺・距離測定
TRUSCOの コンベックス
TRUSCOの ロック付コンベックス
追番目盛りゴムカバー付コンベックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24942796
品番
TRC-2555GL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。
裏面目盛はスタンダードな目盛です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたゴムプロテクター仕様です。
爪が飛びにくい4点びょうです。
仕様
0点補正移動爪、455ピッチ表示:無し
トラスコ品番
379-1042
材質
テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
本体寸法(mm)
78×75×51
爪形状
4点鋲
目盛仕様
JIS1級 両面メートル目盛
水平保持(m)
2.4
ロック
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックアブソーバの種類
○