※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-THP-CN11.5 大カシメ スチール ニッケルメッキ TRUSCO 24942814 P-THP-CN11.5 大カシメ スチール ニッケルメッキ TRUSCO 24942814

大カシメ スチール ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30組) 注文コード 24942814 品番 P-THP-CN11.5
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。

用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 トラスコ品番363-0597 材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ ニッケルメッキ 足長(mm)11.5 使用厚さ(mm)3.0〜5.5 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする