※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
大カシメ スチール 真鍮メッキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30組)
注文コード
24942857
品番
P-THP-CB11.5
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途
ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
トラスコ品番
363-0590
材質
スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ
色
真鍮メッキ
足長(mm)
11.5
使用厚さ(mm)
3.0〜5.5
適合工具
THP-P・THP-PH
頭径(mm)
9.0