TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
大カシメ スチール 金ブロンズメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30組)
注文コード
24942866
品番
P-THP-CG8.5
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途
ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
トラスコ品番
363-0601
材質
スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ
色
金ブロンズメッキ
足長(mm)
8.5
使用厚さ(mm)
2.0〜4.0
適合工具
THP-P・THP-PH
頭径(mm)
9.0