TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
特大カシメ スチール 真鍮メッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20組)
注文コード
24942918
品番
P-THP-TCB
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
用途
ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
トラスコ品番
363-0593
材質
スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ
色
真鍮メッキ
使用厚さ(mm)
5.0〜7.5
適合工具
THP-P・THP-PH
頭径(mm)
13.0