TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
24942936
品番
THP-TCK
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。
用途
頭径13mm特大カシメ用
トラスコ品番
363-0596
セット内容
凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)
材質
快削鋼、表面処理:ニッケルメッキ
サイズ
カシメ 13mm用
適合工具
THP-P・THP-PH