TRUSCO
TRUSCOの アルミフレーム
TRUSCOの アルミフレーム用その他部品
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24943040
品番
AFA8-450
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
トラスコ品番
362-2848
長さ(mm)
450
幅(mm)
26
高さ(mm)
26
タイプ
フィックス2方向
適合板厚(mm)
5