16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24943058 品番 AFA9-450
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。

トラスコ品番362-2858 長さ(mm)450 幅(mm)26 高さ(mm)26 タイプフィックス2方向 適合板厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする