TRUSCO
TRUSCOの アルミフレーム
TRUSCOの アルミフレーム用その他部品
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24943067
品番
AFA9-900
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
トラスコ品番
362-2861
長さ(mm)
900
幅(mm)
26
高さ(mm)
26
タイプ
フィックス2方向
適合板厚(mm)
3