ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-21R-JMタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
減速比
25
5
15
20
50
75
120
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24943135
品番
TG-21R-JM-25-HA,12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格出力(W)
17
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
25
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
223
回転数(min
-1
[r.p.m])
223
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
2400
RoHS指令(10物質対応)
対応