CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24943180 品番 TYS-20
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。
ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。
ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。

用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。 トラスコ品番362-3071 材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)178 切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
注意
※ピアノ線の切断は出来ません。使用法以外の行為はしないでください。(危険です)
※ハンドル部の樹脂クリップは、絶縁物体ではありません。
※通電中は絶対に使用しないでください。
※湿気の多い場所は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする