TRUSCO
TRUSCOの アルミフレーム
TRUSCOの アルミフレーム用その他部品
リニア紙管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24943198
品番
KF1000L
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
木のように堅く、木材と同じようにカットができます。
用途
ラック、台作りに
トラスコ品番
364-3503
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
厚さ(mm)
2.9
高さ(mm)
35