NAF101 不燃透明帯電防止シート TRUSCO 24943320 NAF101 不燃透明帯電防止シート TRUSCO 24943320

不燃透明帯電防止シート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24943320 品番 NAF101
参考基準価格(税別)¥26,540 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。
帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。
柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。
軽量で加工性が優れています。
ウェルダー加工出来ます。

用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 トラスコ品番358-9249 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 長さ(m)1 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
注意
※鋭利な突起物に当たると裂ける場合があります。
※シートにはエヤ入り、シワがあります。
※美観を重視される用途には不向きです。
※裏面側は50mm以上の空間を設けるか、又は、不燃材料を下地とする。
※(ただし接着は行わないものとする。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする