TDS 繰り返し使える除湿石 TRUSCO 24943347 TDS 繰り返し使える除湿石 TRUSCO 24943347 TDS 繰り返し使える除湿石 TRUSCO 24943347

繰り返し使える除湿石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24943347 品番TDS
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

水捨て不要の乾燥剤です。珪藻土に比べ、除湿性能が約8倍高いです。
電子レンジで加熱して再利用可能です!半永久的に繰り返し使うことができます。
吸湿状態は横にあるウェット&ドライインジケータの色の変化で一目瞭然です。
1個で20Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度60%以下維持)
天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。
カバーゴムは衝撃吸収力に優れています。

用途精密機器、工具箱、制御盤内、書庫、靴箱、クローゼットなど除湿をしたい場所に。 トラスコ品番356-6615 材質本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:TPV(熱可塑性エラストマー) 幅(mm)110 高さ(mm)65 奥行(mm)20 除湿量27〜33ml RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする