CR30-A1 磁製A型るつぼ TRUSCO 24943365 CR30-A1 磁製A型るつぼ TRUSCO 24943365

磁製A型るつぼ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24943365 品番 CR30-A1
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安価でスタンダードなるつぼです。
日本製で高品質です。
耐熱性、耐摩耗性に優れています。
試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。
工場、研究室での化学分析に使用できます。
しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。

用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 トラスコ品番369-0150 材質磁製 容量(mL)30 高さ(mm)32 外径(Φmm)52 耐熱温度(℃)1100
注意
※フタは別売りです。
※製造の過程で底面に治具跡が残っている場合がございますが、製品の特性など使用上問題はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする