セキュリティシール(転写なしタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(90枚) 注文コード 24943478 品番 TSS-RE-NW
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(被着体にシール跡が残りません)
ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。

トラスコ品番376-9227 形状楕円 縦(mm)20 横(mm)40 取付け方法粘着シール 表示内容OPEN VOID
注意
※シールが貼られた対象物には、跡が残りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする