※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAR-10 耐圧さらホース TRUSCO 24943968 SAR-10 耐圧さらホース TRUSCO 24943968

耐圧さらホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24943968 品番 SAR-10
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。
紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

用途散水用。 トラスコ品番368-2225 材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り ブラウン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.6 許容曲げ半径(mm)72以上 外径(mm)20 内径(mm)15
注意
※家庭用水道からの散水・送水・洗車用として使用して下さい。
※水(60℃以下)以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする