※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 散水・かん水資材
TRUSCOの ホースリール
TRUSCOの 散水用ホースリール
耐圧さらホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24943977
品番
SAR-20
参考基準価格(税別)
¥8,590
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。
紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
用途
散水用。
トラスコ品番
368-2224
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
色
ブラウン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
0.6
許容曲げ半径(mm)
72以上
外径(mm)
20
内径(mm)
15
注意
※家庭用水道からの散水・送水・洗車用として使用して下さい。
※水(60℃以下)以外には使用しないで下さい。