TRUSCO
TRUSCOの サンダル
TRUSCOの カジュアルサンダル
TRUSCOの 雪駄・下駄
アスファルト下駄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
24944230
品番
AGT-11038
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
アスファルト舗装仕上げに使用する下駄です。
舗装面の足跡防止、足裏を保護します。
アスファルトの熱による安全靴の劣化を軽減します。
靴の下に装着することで火傷から足を守ります。
用途
アスファルト舗装作業時に。
トラスコ品番
383-9662
材質
耐水性ベニヤ
長さ(mm)
350
幅(mm)
200
頭部形状
アスファルト土間仕上げに使用する足跡を最小限におさえ、足裏を保護するタイプのスリッパです。
注意
※用途以外に使用しないでください。