ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
減速比
10
5
10
12.5
15
18
25
30
75
100
150
200
300
500
750
1000
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24944246
品番
TG-30P-BE-10-HA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
定格出力(W)
11
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
10
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
449
回転数(min
-1
[r.p.m])
449
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
672
RoHS指令(10物質対応)
対応