TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類
TRUSCOの 帯電防止フィルム
導電マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24944336
品番
CDM2333
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
マットの表面層で放電しないように静電気を取り込み、最下層から電気が出るようになっています。
スナップボタン付きで、アース接続コードが使用できます。
人体の静電気を安全に取り除くことができます。
用途
作業台の静電気対策に。
トラスコ品番
390-2284
材質
表面(緑色):静電気拡散ニトリルゴム、裏面(黒色):導電ニトリルゴム
長さ(mm)
330
幅(mm)
230
厚さ(mm)
2
色
表面層:緑、最下層:黒
長さ(m)
0.33
表面抵抗値(Ω)
1×10[[の6乗]]〜10[[の9乗]]Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応