高耐久+軽量ストレッチレインウェア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24944388 品番 TRESWL-BK
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。
防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。
優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。
素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。

トラスコ品番388-6860 材質ナイロン100% ブラック サイズL 胸囲(cm)93〜99 身長(cm)170〜180 着丈(cm)76 適応身長(cm)170〜180 耐水圧(mm)10000以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする