曜日別特売
T-SRY-12 湿式コンクリート・アスファルト兼用ダイヤモンドブレード TRUSCO 24944720

湿式コンクリート・アスファルト兼用ダイヤモンドブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)306
内容量1枚注文コード24944720品番T-SRY-12
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。
コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。
災害復旧工事の解体作業にも使用できます。

用途コンクリート・アスファルトの切断に。トラスコ品番384-9763材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)306刃厚(mm)3.0穴径(mm)27チップ高さ(mm)8
注意
※長時間連続での使用は避けてください。
※施行時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする