TRUSCO
TRUSCOの 金属素材
TRUSCOの ステンレス
TRUSCOの ステンレスプレート
ステンレス平板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24944747
品番
SHB-04-4591
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
強度が必要な補修に適しています。
耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。
扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途
様々な加工用途、当て板などに。
トラスコ品番
381-5687
材質
ステンレス(SUS430)
長さ(mm)
910
幅(mm)
455
厚さ(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カット断面・切り口などでケガをする恐れがありますので、手袋を着用するなどし、取扱いにはご注意下さい。