ガソリン車のキャタライザを補修する為に購入。幸いにもキャタライザ自身の排ガス漏れでは無く、外装の水抜き穴から錆が広がる状態でしたので、錆除去後、パテと併用してステンレス製円板をステンレスのタップねじで固定し、耐熱塗料を塗布して補修を完了。
板の厚さが1mmなのでキャタライザの少しカーブした面に合わせて曲げられるかな?と思ったのですが、曲げは容易ではありませんでした。無理に曲げると想定を超える自体にもなるので、ここはパテで対応しましたが、厚さ0.5mmの物があればそちらを使ってみたいです。最後に、材質はステンレスですがマグネットに付くので430と思われます。