曜日別特売
SMB-1-05MARU ステンレス円板 TRUSCO 24944774

ステンレス円板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)A1724
内容量1枚注文コード24944774品番SMB-1-05MARU
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

強度が必要な補修に適しています。
耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。
扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。

用途様々な加工用途、当て板などに。トラスコ品番381-5693材質ステンレス(SUS430)形状幅(mm)A1724厚さ(mm)1外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カット断面・切り口などでケガをする恐れがありますので、手袋を着用するなどし、取扱いにはご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24944774
2023-07-07
用途: キャタライザ-(ガソリン車の触媒)の補修
サービス業

ガソリン車のキャタライザを補修する為に購入。幸いにもキャタライザ自身の排ガス漏れでは無く、外装の水抜き穴から錆が広がる状態でしたので、錆除去後、パテと併用してステンレス製円板をステンレスのタップねじで固定し、耐熱塗料を塗布して補修を完了。
板の厚さが1mmなのでキャタライザの少しカーブした面に合わせて曲げられるかな?と思ったのですが、曲げは容易ではありませんでした。無理に曲げると想定を超える自体にもなるので、ここはパテで対応しましたが、厚さ0.5mmの物があればそちらを使ってみたいです。最後に、材質はステンレスですがマグネットに付くので430と思われます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする