ステンレスカット板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24944790 品番 SCB-05-0510
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

強度が必要な補修に適しています。
耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。
扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。

用途様々な加工用途、当て板などに。 トラスコ品番381-4200 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)100 幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カット断面・切り口などでケガをする恐れがありますので、手袋を着用するなどし、取扱いにはご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする