※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金属素材
TRUSCOの ステンレス
TRUSCOの ステンレスプレート
ステンレス フラットバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24944930
品番
SH-2X15-1000
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。
扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途
補修・保護部材に。
トラスコ品番
381-5683
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
全長(mm)
1000
質量(g)
223
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カット断面・切り口などでケガをする恐れがありますので、手袋を着用するなどし、取扱いにはご注意下さい。