※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金属素材
TRUSCOの ステンレス
TRUSCOの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
ステンレスアングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24944966
品番
SAG-1010-1000
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。
扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
寸法(縦×横)(mm)
10×10
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
用途
補修・保護部材に。
トラスコ品番
381-5682
材質/仕上
ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カット断面・切り口などでケガをする恐れがありますので、手袋を着用するなどし、取扱いにはご注意下さい。