※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスアングル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24944984 品番 SAG-1616-1000
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。
扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。

寸法(縦×横)(mm)16×16 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 用途補修・保護部材に。 トラスコ品番381-5696 材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カット断面・切り口などでケガをする恐れがありますので、手袋を着用するなどし、取扱いにはご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする