TNT-20 特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TRUSCO 24945088 TNT-20 特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TRUSCO 24945088 TNT-20 特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TRUSCO 24945088 TNT-20 特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TRUSCO 24945088 TNT-20 特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TRUSCO 24945088

特定小電力ミニトランシーバー 2台セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード24945088 品番TNT-20
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手のひらサイズの超コンパクトボディの特定小電力トランシーバーです。
1台の重さは電池込みでも約48gと非常に軽量です。
すぐに使える2台セットで、専用バッテリー、充電ケーブルに充電用ACアダプター、ベルトクリップ、ネックストラップも各2個ずつ付属しています(イヤホンマイクは別売です)。
この内容でこの価格。小さくても頼りになるトランシーバーです。

用途携帯ショップや美容室。飲食店、量販店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。 仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリング トラスコ品番382-0198 セット内容本体(電池パック付)×2、ベルトクリップ(+取付用ねじ)×各2、ネックストラップ×2、ACアダプター×2 材質本体:プラスティック 幅(mm)38 ブラウン 高さ(mm)95 タイプ屋内 種類特定小電力 奥行(mm)19 チャンネル数20 アンテナサイズ(mm)20 機能グループトーク有 通信方式単信 距離(km)0.1(市街地通話)、1(郊外通話) 送受信周波数(MHz)422.050〜422.175、422.200〜422.300 アンテナ方式固定式
注意
※本機は防塵防水性能を備えておりませんので、雨の日や水を扱う場所や粉塵の舞う場所等での使用には適しておりません。
※イヤホンマイクは付属しておりません。別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする