TRA-7676 トラ柄MEMO TRUSCO 24945097 TRA-7676 トラ柄MEMO TRUSCO 24945097 TRA-7676 トラ柄MEMO TRUSCO 24945097 TRA-7676 トラ柄MEMO TRUSCO 24945097 TRA-7676 トラ柄MEMO TRUSCO 24945097 TRA-7676 トラ柄MEMO TRUSCO 24945097

トラ柄MEMO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 24945097 品番 TRA-7676
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

工場や倉庫でも使用可能な粘着力の強いメモ用紙です。
鉛筆・油性(水性)ペンで記入が可能ですので即席の注意喚起や安全対策として使用いただけます。
視認性が高いトラ柄で注意喚起を促します。
粘着力が高く様々な場所に貼ることが出来ます。

用途工場や倉庫、オフィス等場所を選ばず即席の安全対策・注意喚起として トラスコ品番379-3093 材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:アクリル系エマルション、台紙:ポリエステル(PET) 半透明 タイプシート 寸法(縦×横)(mm)76×76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする