TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの ディスプレイ用品
TRUSCOの 額/額縁
紐セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
24945194
品番
FRW-1011
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
額縁1枚分の吊具と吊紐のセットです。
用途
額縁用
トラスコ品番
381-0509
セット内容
ひも(80cm)1本 ヨートー吊(16mm)1本 ヒートン2本
材質
吊具:鉄、紐:ポリエステル
ひも長(cm)
80
注意
※耐荷重3kg以下でご使用ください。